ask-1000 ブレードのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
106件の「ask-1000 ブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ryobi ASK1000」、「電気のこぎりセット」、「電動のこぎり 替刃 金属用」などの商品も取り扱っております。
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズランキング1位
京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃
剪定刃
用途木工・合成樹脂用切断対象木工、合成樹脂全長(mm)175山数(インチ当たり)8.5切断能力(mm)-切断能力(mm)パイプ-切断能力(mm)木材90以下刃渡り(mm)143
1枚
1,298税込1,428
当日出荷

レシプロソーブレードセット 京セラインダストリアルツールズランキング2位
用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)。No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)。No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料)長さ(mm)No.51:125。No.52:165。No.53:165刃渡り(mm)No.51:105。No.52:145。No.53:145セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本1インチ当たり山数No.51:24。No.52:18。No.53:9
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズランキング3位
京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃
ステンレス・軟鋼材用、長寿命バイメタルブレード
用途鉄工・ステンレス用切断能力(mm)ステンレス3以下切断能力(mm)軟鋼3.5以下
1パック(5本)
3,290税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所(ゼットソー)ランキング4位
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
1本
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズランキング5位
京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃
粗挽き
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に刃渡り(mm)200全長(mm)235トラスコ品番450-9528山数(寸渡り)9
1個
3,898税込4,288
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能です。 耐久性はバイメタルブレードの10倍です。
材質超硬刃板厚(mm)1.25
1枚
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプも切断可能
用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


U窓効果で仕事が早い
用途庭木・果樹の剪定に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.9刃ピッチ(mm)3
1枚
859税込945
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり ASK-1001
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10取扱説明書(1.16MB)ストローク数(min)0~4500
1台
11,980税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5ストローク数(min-1[回/分])0~4500切断能力(mm)木材厚さ40ストローク(mm)10付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)(庭木)径45
1台
11,980税込13,178
当日出荷



【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】。1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!。丸鋸が入らない「際切り」にも最適!。チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。ピッチ(mm)3.5表面処理無電解ニッケルめっき板厚(mm)1.2刃先衝撃焼入刃渡り(mm)300適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
1枚
999税込1,099
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ電動のこぎり
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100消費電力(W)180電流(A)2ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40
1台
14,980税込16,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃
釘入り木材の加工やACL切断
用途木工リフォーム用切断対象木工
1パック(5枚)
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル幅(mm)19刃厚(mm)1.3主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)1インチ当たり山数10/14
1パック(5本)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃
用途木工・合成樹脂用材質SK材
1本
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)